ビーズステアリン酸 4002sシリーズ
木工用塗油(木材用オイル)
ビーズ状のステアリン酸です。植物由来のものです。
おもにキャンドル材料として用いられます。パラフィンワックスに対し5%程度混ぜると、モールドからの型抜けが良くなります。
- 仕様
- 100g,※ステアリン酸(ビーズ状・植物由来)
- アズワン品番
- 69-4682-65
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ






















