信栄物産
ステンレス平面ミラー(複合版)
ステンレスと樹脂の複合材を用いており、軽くて割れません。ステンレスの約4分の1の軽さで加工が容易です。
用途
平面ミラー
材質
ステンレスと樹脂の複合材
幅(mm)
約450
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503601
SLH-4560
¥
34,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください