防犯室内用ミラー 自立型スタンドタイプ

防犯室内用ミラー 自立型スタンドタイプ - 信栄物産防犯室内用ミラー 自立型スタンドタイプ - 信栄物産防犯室内用ミラー 自立型スタンドタイプ - 信栄物産

軽くて、持ち運びが容易で置くだけで確認・チェックができるミラーです。車の後方確認やライトのチェック、全身の服装チェック時におすすめです。組み立てが簡単でミラーの高さ、角度が自在に調整できます。ミラーの取付場所がない場合もご使用いただけます。

用途スタンドミラー材質ミラー部:(表)ガラス/(裏板)ビニール銅板、スタンド:鉄、ベース台:ビニール銅板寸法(mm)スタンド:Φ19×1230質量(kg)2.4ミラー寸法(mm)320×175ベース寸法(mm)Φ310×高さ30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11503235H-3217
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする