信栄物産
半球ミラー スリムタイプ
マンション・事務所などの天井の空間にアクセントとしてさりげない実体感あるミラーです。取付が簡単で、割れにくいミラーです。
用途
防犯ミラー
付属品
石こうボード用アンカー付き
材質
ミラー部:アクリル、付属金属:ステンレス
型式
半球
タイプ
スリムタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503269
RS-15
0.12
Φ150×70
¥
34,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503278
RS-20
0.17
Φ200×95
¥
34,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください