信栄物産
アクリルミラー平面鏡 角形
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途
アクリルミラー
材質
アクリル鏡
型式
角
厚さ(mm)
2
タイプ
平面
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503418
AH-1020
200
100
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11503427
AH-2030
300
200
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503436
AH-3040
400
300
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503445
AH-2525
250
250
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください