信栄物産
半球ミラー ハーフ
左右両方向の確認がスムーズにできるので、T路地などの衝突防止にピッタリです。軽量で割れにくく、取付も簡単です。
用途
防犯ミラー
付属品
止め金具3個入り カットパッキン付き
材質
ミラー部:アクリル、止め金具:鉄
寸法(mm)
1030×515×270
質量(kg)
1.78
タイプ
ハーフ
曲面R(mm)
600
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11502481
R-100H
¥
95,000
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません