アルミ平面ミラー(複合版)

アルミ平面ミラー(複合版) - 信栄物産アルミ平面ミラー(複合版) - 信栄物産

アルミと樹脂の複合材を用いており、軽くて割れません。アルミの約3分の2の軽さで加工が容易です。

用途平面ミラー材質アルミと樹脂の複合材厚さ(mm)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11503567ALH-3090約300900
21,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503576ALH-3045約300450
11,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503585ALH-4060約400600
18,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする