信栄物産
アクリルミラー平面鏡 丸形
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途
アクリルミラー
材質
アクリル鏡
型式
丸
厚さ(mm)
2
タイプ
平面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503391
AH-10
100
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503400
AH-15
150
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503409
AH-20
200
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください