姿見ミラー

姿見ミラー - 信栄物産姿見ミラー - 信栄物産

鏡面がステンレスの枠ナシですのでシンプルです。軽くて割れないので安全性に優れており、非常に扱いやすいです。取り付けが簡単です。クリーンルームや食品工場での服装チェック、学校・保育園・幼稚園などに最適です。

用途クリーンルーム、食品工場での服装チェックに、学校、保育園、幼稚園などに最適材質鏡材質:ステンレス鏡、枠:なし幅(mm)480厚さ(mm)1質量(kg)3.2高さ(mm)900取付穴穴4.3Φ・6ヶ所 直付け内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11503305TM-9048
36,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする