信栄物産
プラスチックミラー ハードコートフイルム
粘着シート付で取り付けが簡単で、軽くて割れない平面ミラーです。
用途
平面ミラー
材質
ミラー部:ハードコートフィルム、本体:スチロール樹脂
厚さ(mm)
2
取付
粘着シート付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503540
PH-2922
220
290
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503549
PH-4422
220
440
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503558
PH-5917
170
590
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください