信栄物産
軟質コーナーガード ふつう
柔らかいので屋内でも屋外でも使用できます。カッター、はさみなどでカットができ、取り付けが簡単です。
用途
コーナーガード
材質
発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)
900
形状
コーナー
接着面
粘着テープ付
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503786
NC40-Y
黄
40
15
25
¥2,000
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11503795
NC40-BK
黒
40
15
25
¥2,000
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503811
NC40-BL
青
40
15
25
¥2,000
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503820
NC40-GL
グレー
40
15
25
¥2,000
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11503829
NC25-Y
黄
25
10
15
¥1,200
¥
899
¥989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11503838
NC25-BK
黒
25
10
15
¥1,200
¥
899
¥989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503847
NC25-BL
青
25
10
15
¥1,200
¥
899
¥989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503856
NC25-GL
グレー
25
10
15
¥1,200
¥
899
¥989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503865
NC15-Y
黄
15
6
9
¥880
¥
659
¥725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503881
NC15-BK
黒
15
6
9
¥880
¥
659
¥725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11503890
NC15-BL
青
15
6
9
¥880
¥
659
¥725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503899
NC15-GL
グレー
15
6
9
¥880
¥
659
¥725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください