※寸法画像となります(商品詳細をご確認ください)
信栄物産
軟質コーナーガード ふつう
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黄
グレー
青
黄
黒
寸法a(mm)
15
15
25
40
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503865
品番
NC15-Y
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔らかいので屋内でも屋外でも使用できます。カッター、はさみなどでカットができ、取り付けが簡単です。
用途
コーナーガード
色
黄
寸法a(mm)
15
寸法b(mm)
6
寸法c(mm)
9
材質
発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)
900
形状
コーナー
接着面
粘着テープ付