曜日別特売

3役しゃもじ

3役しゃもじ - オカザキ
(1件のレビュー)

炊飯器周りやテーブルに立てて置けるしゃもじです。
両面エンボス加工により、しゃもじにご飯がつきにくくなっております。
角が尖っているためご飯をお弁当の角にも詰めやすいです。
横置きしても突起でヘラ部分が浮き清潔に使用できます。
水につけて使うとご飯がよりつきにくくなります。

材質ポリプロピレン幅(mm)60ホワイト高さ(mm)205質量(g)27奥行(mm)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11502210-
120
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11502210
2025-12-25
用途: 調理

衛生的でとても良いです。ごはんがくっつきにくく使い心地も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする