曜日別特売

ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き

ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き - YAMAZEN(山善)

【テント】
組み立ては広げるだけの簡単設置。サイドシート4枚付き。
フレームは丈夫なスチール製高さ3段階調節可能(頂点部297cm/306cm/315cm)
コンパクトに収納可能。UV遮蔽率99.2%!シルバーコーティング生地採用。
【重り】
商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。
注入後 1個約4.5kgとなります。
タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。

用途キャンプやレジャーなどに。イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 幕付き 大人数 特大 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式耐水圧(mm)2000折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)119×25×37適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
取扱説明書:(0.96MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※雨天時に長時間のご使用はお控えください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(kg)
タイプ
寸法(m)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11513875FRT-600(WH)1個ペグ24本、ロープ3m×4本、ロープ1m×8本29.3重りなし約3×6軒下:(ロー)159、(ミドル)168、(ハイ)177、軒先:(ロー)185、(ミドル)194、(ハイ)203、頂点:(ロー)297、(ミドル)306、(ハイ)315
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57259225FRT-600(WH)+TPW-9(2P)×31セットペグ24本、ロープ3m×4本、ロープ1m×8本、おもり×6個29.3、【重り】0.9重りあり3×6【軒下】(ロー)159 / (ミドル)168 / (ハイ)177【軒先】(ロー)185 / (ミドル)194 / (ハイ)203【頂点】(ロー)297 / (ミドル)306 / (ハイ)315
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする