曜日別特売

ステン枠 LP戸車

ステン枠 LP戸車 - SUGICO(スギコ)ステン枠 LP戸車 - SUGICO(スギコ)

車輪の内側にポリアセタールを使用しています。
耐油性、耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)内容量1個
関連資料:寸法図(0.06MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11514198TO-174US-M30丸型
530
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
11514207TO-174US-H30平型
530
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする