SUGICO(スギコ)
ステン枠ベアリング入ナイロン戸車
開閉が静かで、室内用に最適です。
車輪径(Φmm)
40
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ジュラコン(鉄ベアリング入)
材質(軸)
ステンレス(SUS304)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
50
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.08MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11514216
TO-174NS-M40
丸型
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11514225
TO-174NS-H40
平型
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください