OnRobot
Yaskawa ケーブルキット
YASKAWA ツールケーブル(Modbus通信用)
用途
・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。
・ツールケーブル 260mm、YASKAWA ケーブル(ストレートコネクター)5m
セット内容
ツールケーブル 0.26m、YASKAWAケーブルストレートコネクター5m
機種
ロボット:GP7、GP8
コネクタ
ストレートコネクター:5000mm
ケーブル長(mm)
ツールケーブル:260
適合コントローラ機種
YRC1000 micro
内容量
1個
注意
※メーカー毎にケーブルが異なる(ケーブルそのものの外観が似ていてもピン配置が異なる)ので、購入時には注意が必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11515501
Yaskawa Cable kit
オープン
¥
64,380
¥
70,818
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません