アイトス
パチンバンド
色
フラッシュイエロー
サイズ
フリー
寸法(cm)
30×3
素材
PVC
色番
19
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11929280
8706
¥
400
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください