アイトス
反射材付メッシュベスト50
サッと羽織るだけで視認性を大幅アップさせるメッシュベスト。
反射テープ幅50mm
サイズ
フリー
胸廻(cm)
90~130
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
57
素材
メッシュ ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11929316
8710
グリーン×ホワイト
5
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
11929325
8710
ネイビー×ホワイト
8
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
11929341
8710
イエロー×ホワイト
19
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
11929350
8710
イエロー×イエロー
119
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください