アイトス
クールリフレクティブメッシュベスト50
ハードな現場でもウエアの上から着用できるメッシュベスト。
反射テープ部分は穴あき仕様で、軽く快適にご使用いただけます。
サイズ
フリー
胸廻(cm)
90~130
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
60
素材
メッシュ ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11929359
8712
ネイビー
8
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11929368
8712
イエロー
19
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11929377
8712
オレンジ
63
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください