空調服
空調服(R) バッテリーセット(LISUPER1)
・バッテリー外寸:高さ89mm/幅85mm/厚さ25mm・バッテリー出力:7.2V/6V/5V/3.3V・バッテリー定格容量:6500mAh・バッテリー質量:274g。
適合
ファン:865944/865929/865930
色
ブラック
質量(g)
バッテリー:274
出力電圧(V)
バッテリー:7.2/6/5/3.3
バッテリー容量(mAh)
6500
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
色番
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12036888
865945
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください