曜日別特売

空調服(R) バッテリーセット(LISUPER1) 865945

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12036888
品番
865945
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

・バッテリー外寸:高さ89mm/幅85mm/厚さ25mm・バッテリー出力:7.2V/6V/5V/3.3V・バッテリー定格容量:6500mAh・バッテリー質量:274g。

適合
ファン:865944/865929/865930
色
ブラック
質量(g)
バッテリー:274
出力電圧(V)
バッテリー:7.2/6/5/3.3
バッテリー容量(mAh)
6500
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
色番
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする