曜日別特売

トート型保冷バッグ ブラック

トート型保冷バッグ ブラック - ユーザートート型保冷バッグ ブラック - ユーザートート型保冷バッグ ブラック - ユーザートート型保冷バッグ ブラック - ユーザートート型保冷バッグ ブラック - ユーザートート型保冷バッグ ブラック - ユーザートート型保冷バッグ ブラック - ユーザートート型保冷バッグ ブラック - ユーザー

4層構造で保冷力の高い普段使いに丁度いいトートバッグタイプの保冷バッグです。耐摩耗性に優れたYKK製ジッパーを採用。インナー生地には水を通さず、汚れが染みにくい材質であるEVAを使用しています。さらに「水を通さず」「冷気の漏れも軽減」ウェルダー(熱圧着)加工を採用。

用途食材の買い出しに、レジャー時の飲み物の保管にも。ユーザー 保冷バッグ トートバッグ YKK EVA ウェルダー加工材質表面生地:ポリエステル600D、中材:発泡ポリエチレン(約5mm), ポリエステル不織布、インナー:EVA、持ち手:PP、底板:PE内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528941U-Q1115180200×150×230S
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
11528950U-Q1116440330×200×320M
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
11528959U-Q1117600380×220×420L
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする