YAMAZEN(山善)
キャンパーズコレクション 真空 アイスジャグ 2.1L 直飲み
真空二重構造で長時間保冷をキープ
大きな氷もそのまま入れられる口径16cm
直飲み対応、2WAYキャップ
大型取っ手でしっかり持てる
広口設計でボトルクーラーとしてもご利用いただけます
用途
水筒として。飲み物の保冷に。山善 YAMAZEN キャンパーズコレクション アイスコンテナ ジャグ 保冷 ステンレス 真空二重構造 水筒 ウォータージャグ
材質
内びん:ステンレス鋼/ 胴部:ステンレス鋼 / ふた部分:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム
色
ネイビー
容量(L)
2.1
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
16×16×23 (取っ手込31)
保冷効力(℃)
6.9 (6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11529020
SIJ-2.1L(NV)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください