曜日別特売

最大PowerDelivery20W出力に対応USB Type-C×1 USB Type-A×1端子搭載 AC充電器 ブラック

最大PowerDelivery20W出力に対応USB Type-C×1 USB Type-A×1端子搭載 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)最大PowerDelivery20W出力に対応USB Type-C×1 USB Type-A×1端子搭載 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)最大PowerDelivery20W出力に対応USB Type-C×1 USB Type-A×1端子搭載 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)最大PowerDelivery20W出力に対応USB Type-C×1 USB Type-A×1端子搭載 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)最大PowerDelivery20W出力に対応USB Type-C×1 USB Type-A×1端子搭載 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)最大PowerDelivery20W出力に対応USB Type-C×1 USB Type-A×1端子搭載 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)最大PowerDelivery20W出力に対応USB Type-C×1 USB Type-A×1端子搭載 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)最大PowerDelivery20W出力に対応USB Type-C×1 USB Type-A×1端子搭載 AC充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)

・2つの質感が共存するユニークな形状
・最大20W出力のUSB Type-Cポート
・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
・2台同時にさくさく充電
・折りたたみプラグでよりコンパクトに
・各種保護機能搭載の安心、安全設計
・PSE適合製品
・安心の2年保証

ブラック本体質量(g)約 50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 28 × 43 × 40入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.6A出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大DC5V/3A (15W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。内容量1個
注意
※【海外で使用する場合】
※事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認ください。(変換プラグは付属しておりません。)
※また、以下の場合の保証対応は致し兼ねますので、ご注意ください。
※・日本国外からの保証依頼
※・日本国外で使用した際の動作保証
※・日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート
※・日本語以外の言語でのサポート
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529415OWL-APD20C1A1-RBK
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする