曜日別特売

テレビスタンド/移動式キャスター付き/60~100インチ液晶ディスプレイ対応/VESA対応/耐荷重100kg/高さ調整機能/棚板2枚付属/壁寄せ TV テレビ台ハイタイプ

テレビスタンド/移動式キャスター付き/60~100インチ液晶ディスプレイ対応/VESA対応/耐荷重100kg/高さ調整機能/棚板2枚付属/壁寄せ TV テレビ台ハイタイプ - StarTech.comテレビスタンド/移動式キャスター付き/60~100インチ液晶ディスプレイ対応/VESA対応/耐荷重100kg/高さ調整機能/棚板2枚付属/壁寄せ TV テレビ台ハイタイプ - StarTech.comテレビスタンド/移動式キャスター付き/60~100インチ液晶ディスプレイ対応/VESA対応/耐荷重100kg/高さ調整機能/棚板2枚付属/壁寄せ TV テレビ台ハイタイプ - StarTech.comテレビスタンド/移動式キャスター付き/60~100インチ液晶ディスプレイ対応/VESA対応/耐荷重100kg/高さ調整機能/棚板2枚付属/壁寄せ TV テレビ台ハイタイプ - StarTech.comテレビスタンド/移動式キャスター付き/60~100インチ液晶ディスプレイ対応/VESA対応/耐荷重100kg/高さ調整機能/棚板2枚付属/壁寄せ TV テレビ台ハイタイプ - StarTech.comテレビスタンド/移動式キャスター付き/60~100インチ液晶ディスプレイ対応/VESA対応/耐荷重100kg/高さ調整機能/棚板2枚付属/壁寄せ TV テレビ台ハイタイプ - StarTech.comテレビスタンド/移動式キャスター付き/60~100インチ液晶ディスプレイ対応/VESA対応/耐荷重100kg/高さ調整機能/棚板2枚付属/壁寄せ TV テレビ台ハイタイプ - StarTech.comテレビスタンド/移動式キャスター付き/60~100インチ液晶ディスプレイ対応/VESA対応/耐荷重100kg/高さ調整機能/棚板2枚付属/壁寄せ TV テレビ台ハイタイプ - StarTech.com

キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止
高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き
機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能
互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド
移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納

セット内容マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4×20 4本、M5×20 4本、M6×25 4本、M8×25 4本)材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)38.2ブラック、シルバー幅(cm)76角度(°)チルト:+5°/-10°キャスター同梱最高高さ(mm)1650棚板耐荷重(kg)5ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応最小高さ(mm)1200高さ調節ありRoHS指令(10物質対応)対応VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm向き水平内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115296681110C-MOBILE-TV-CART
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする