曜日別特売

低圧遮断器MN30-KC仕様

低圧遮断器MN30-KC仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11607858MN30-KC 3P 0.8A 100-200V 100MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11607867MN30-KC 3P 0.8A 100-200V 15MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11607876MN30-KC 3P 0.8A 100-200V 30MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11607885MN30-KC 3P 1.2A 100-200V 100MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11607901MN30-KC 3P 1.2A 100-200V 15MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11607910MN30-KC 3P 1.2A 100-200V 30MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11607919MN30-KC 3P 1.4A 100-200V 100MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11607928MN30-KC 3P 1.4A 100-200V 100MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11607937MN30-KC 3P 1.4A 100-200V 15MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11607946MN30-KC 3P 1.4A 100-200V 15MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11607955MN30-KC 3P 1.4A 100-200V 30MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11607971MN30-KC 3P 1.4A 100-200V 30MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11607980MN30-KC 3P 1.4A 230V 100MA NN CE
オープン
取扱い終了
返品不可
11607989MN30-KC 3P 1.4A 230V 30MA NN CE
オープン
取扱い終了
返品不可
11607998MN30-KC 3P 10A 100-200V 100MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11608007MN30-KC 3P 10A 100-200V 100MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608016MN30-KC 3P 10A 100-200V 15MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11608025MN30-KC 3P 10A 100-200V 15MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608041MN30-KC 3P 10A 100-200V 30MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11608050MN30-KC 3P 10A 100-200V 30MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608059MN30-KC 3P 10A 230V 100MA NN CE
オープン
取扱い終了
返品不可
11608068MN30-KC 3P 10A 230V 30MA NN CE
オープン
取扱い終了
返品不可
11608077MN30-KC 3P 12A 100-200V 100MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608086MN30-KC 3P 12A 100-200V 15MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608095MN30-KC 3P 12A 100-200V 30MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608111MN30-KC 3P 16A 100-200V 100MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11608120MN30-KC 3P 16A 100-200V 100MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608129MN30-KC 3P 16A 100-200V 15MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11608138MN30-KC 3P 16A 100-200V 15MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608147MN30-KC 3P 16A 100-200V 30MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11608156MN30-KC 3P 16A 100-200V 30MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608165MN30-KC 3P 16A 230V 100MA NN CE
オープン
取扱い終了
返品不可
11608181MN30-KC 3P 16A 230V 30MA NN CE
オープン
取扱い終了
返品不可
11608190MN30-KC 3P 2.5A 100-200V 100MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11608199MN30-KC 3P 2.5A 100-200V 100MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608208MN30-KC 3P 2.5A 100-200V 15MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11608217MN30-KC 3P 2.5A 100-200V 15MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608226MN30-KC 3P 2.5A 100-200V 30MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11608235MN30-KC 3P 2.5A 100-200V 30MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608251MN30-KC 3P 2.5A 230V 100MA NN CE
オープン
取扱い終了
返品不可
11608260MN30-KC 3P 2.5A 230V 30MA NN CE
オープン
取扱い終了
返品不可
11608269MN30-KC 3P 25A 100-200V 100MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11608278MN30-KC 3P 25A 100-200V 100MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608287MN30-KC 3P 25A 100-200V 15MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11608296MN30-KC 3P 25A 100-200V 15MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608305MN30-KC 3P 25A 100-200V 30MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
11608321MN30-KC 3P 25A 100-200V 30MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
11608330MN30-KC 3P 25A 230V 100MA NN CE
オープン
取扱い終了
返品不可
11608339MN30-KC 3P 25A 230V 30MA NN CE
オープン
取扱い終了
返品不可
11608348MN30-KC 3P 2A 100-200V 100MA W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする