曜日別特売

低圧遮断器NF250-HEV仕様

低圧遮断器NF250-HEV仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11615601NF250-HEV 3P 125-250A3
オープン
56,980
62,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615610NF250-HEV 3P 125A(125-250A)3
オープン
56,980
62,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615619NF250-HEV 3P 125A(125-250A) BPM3
オープン
88,980
97,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615628NF250-HEV 3P 150A(125-250A)3
オープン
56,980
62,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615637NF250-HEV 3P 150A(125-250A) BPM3
オープン
88,980
97,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615646NF250-HEV 3P 175A(125-250A)3
オープン
56,980
62,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615655NF250-HEV 3P 175A(125-250A) BPM3
オープン
88,980
97,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615671NF250-HEV 3P 200A(125-250A)3
オープン
56,980
62,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615680NF250-HEV 3P 200A(125-250A) BPM3
オープン
88,980
97,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615689NF250-HEV 3P 225A(125-250A)3
オープン
56,980
62,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615698NF250-HEV 3P 225A(125-250A) BPM3
オープン
88,980
97,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615707NF250-HEV 3P 250A(125-250A)3
オープン
56,980
62,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615716NF250-HEV 3P 250A(125-250A) BPM3
オープン
88,980
97,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615725NF250-HEV 3P 80-160A3
オープン
56,980
62,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615741NF250-HEV 4P 125-250A4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615750NF250-HEV 4P 125A(125-250A)4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615759NF250-HEV 4P 150A(125-250A)4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615768NF250-HEV 4P 175A(125-250A)4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615777NF250-HEV 4P 200A(125-250A)4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615786NF250-HEV 4P 225A(125-250A)4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615795NF250-HEV 4P 250A(125-250A)4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11615811NF250-HEV 4P 80-160A4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする