曜日別特売

低圧遮断器NF250-ZCV仕様

低圧遮断器NF250-ZCV仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11667997NF250-ZCV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
73,980
81,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668006NF250-ZCV 3P 125A 100-440V 30.100.500MA
オープン
43,980
48,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668015NF250-ZCV 3P 125A 100-440V 30.100.500MA BPM
オープン
73,980
81,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668031NF250-ZCV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
51,980
57,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668040NF250-ZCV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM
オープン
81,980
90,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668049NF250-ZCV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
73,980
81,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668058NF250-ZCV 3P 150A 100-440V 30.100.500MA
オープン
43,980
48,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668067NF250-ZCV 3P 150A 100-440V 30.100.500MA BPM
オープン
73,980
81,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668076NF250-ZCV 3P 150A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
51,980
57,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668085NF250-ZCV 3P 150A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM
オープン
81,980
90,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668101NF250-ZCV 3P 175A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
73,980
81,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668110NF250-ZCV 3P 175A 100-440V 30.100.500MA
オープン
43,980
48,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668119NF250-ZCV 3P 175A 100-440V 30.100.500MA BPM
オープン
73,980
81,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668128NF250-ZCV 3P 175A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
51,980
57,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668137NF250-ZCV 3P 175A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM
オープン
81,980
90,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668146NF250-ZCV 3P 200A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
73,980
81,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668155NF250-ZCV 3P 200A 100-440V 30.100.500MA
オープン
43,980
48,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668171NF250-ZCV 3P 200A 100-440V 30.100.500MA BPM
オープン
73,980
81,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668180NF250-ZCV 3P 200A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
51,980
57,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668189NF250-ZCV 3P 200A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM
オープン
81,980
90,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668198NF250-ZCV 3P 225A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
73,980
81,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668207NF250-ZCV 3P 225A 100-440V 30.100.500MA
オープン
43,980
48,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668216NF250-ZCV 3P 225A 100-440V 30.100.500MA BPM
オープン
73,980
81,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668225NF250-ZCV 3P 225A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
51,980
57,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668241NF250-ZCV 3P 225A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM
オープン
81,980
90,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668250NF250-ZCV 3P 250A 100-440V 1.2.500MA
オープン
78,980
86,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668259NF250-ZCV 3P 250A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668268NF250-ZCV 3P 250A 100-440V 30.100.500MA
オープン
78,980
86,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668277NF250-ZCV 3P 250A 100-440V 30.100.500MA BPM
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668286NF250-ZCV 3P 250A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
86,980
95,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668295NF250-ZCV 3P 250A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする