曜日別特売

低圧遮断器NF250-ZEV仕様

低圧遮断器NF250-ZEV仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11668311NF250-ZEV 3P 125A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668320NF250-ZEV 3P 125A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668329NF250-ZEV 3P 125A(125-250A) 100-440V 30.100.500MA3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668338NF250-ZEV 3P 125A(125-250A) 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668347NF250-ZEV 3P 150A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668356NF250-ZEV 3P 150A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668365NF250-ZEV 3P 150A(125-250A) 100-440V 30.100.500MA3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668381NF250-ZEV 3P 150A(125-250A) 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668390NF250-ZEV 3P 175A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668399NF250-ZEV 3P 175A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668408NF250-ZEV 3P 175A(125-250A) 100-440V 30.100.500MA3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668417NF250-ZEV 3P 175A(125-250A) 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668426NF250-ZEV 3P 200A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668435NF250-ZEV 3P 200A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668451NF250-ZEV 3P 200A(125-250A) 100-440V 30.100.500MA3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668460NF250-ZEV 3P 200A(125-250A) 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668469NF250-ZEV 3P 225A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668478NF250-ZEV 3P 225A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668487NF250-ZEV 3P 225A(125-250A) 100-440V 30.100.500MA3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668496NF250-ZEV 3P 225A(125-250A) 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668505NF250-ZEV 3P 250A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668521NF250-ZEV 3P 250A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668530NF250-ZEV 3P 250A(125-250A) 100-440V 30.100.500MA3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11668539NF250-ZEV 3P 250A(125-250A) 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする