| 11668548 | NF250-ZHV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11668557 | NF250-ZHV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11668566 | NF250-ZHV 3P 125A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11668575 | NF250-ZHV 3P 125A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11668591 | NF250-ZHV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA ATU | 3 | | |
|
| 11668600 | NF250-ZHV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | 3 | | |
|
| 11668609 | NF250-ZHV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11668618 | NF250-ZHV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11668627 | NF250-ZHV 3P 150A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11668636 | NF250-ZHV 3P 150A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11668645 | NF250-ZHV 3P 150A 2-440V 1.2.500MA ATU | 3 | | |
|
| 11668661 | NF250-ZHV 3P 150A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | 3 | | |
|
| 11668670 | NF250-ZHV 3P 175A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11668679 | NF250-ZHV 3P 175A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11668688 | NF250-ZHV 3P 175A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11668697 | NF250-ZHV 3P 175A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11668706 | NF250-ZHV 3P 175A 2-440V 1.2.500MA ATU | 3 | | |
|
| 11668715 | NF250-ZHV 3P 175A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | 3 | | |
|
| 11668731 | NF250-ZHV 3P 200A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11668740 | NF250-ZHV 3P 200A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11668749 | NF250-ZHV 3P 200A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11668758 | NF250-ZHV 3P 200A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11668767 | NF250-ZHV 3P 200A 2-440V 1.2.500MA ATU | 3 | | |
|
| 11668776 | NF250-ZHV 3P 200A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | 3 | | |
|
| 11668785 | NF250-ZHV 3P 225A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11668801 | NF250-ZHV 3P 225A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11668810 | NF250-ZHV 3P 225A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11668819 | NF250-ZHV 3P 225A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11668828 | NF250-ZHV 3P 225A 2-440V 1.2.500MA ATU | 3 | | |
|
| 11668837 | NF250-ZHV 3P 225A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | 3 | | |
|
| 11668846 | NF250-ZHV 3P 250A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11668855 | NF250-ZHV 3P 250A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11668871 | NF250-ZHV 3P 250A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11668880 | NF250-ZHV 3P 250A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11668889 | NF250-ZHV 3P 250A 2-440V 1.2.500MA ATU | 3 | | |
|
| 11668898 | NF250-ZHV 3P 250A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | 3 | | |
|
| 11668907 | NF250-ZHV 4P 125A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11668916 | NF250-ZHV 4P 150A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11668925 | NF250-ZHV 4P 175A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11668941 | NF250-ZHV 4P 200A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11668950 | NF250-ZHV 4P 225A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11668959 | NF250-ZHV 4P 250A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|