| 11668968 | NF250-ZSV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11668977 | NF250-ZSV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11668986 | NF250-ZSV 3P 125A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11668995 | NF250-ZSV 3P 125A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11669011 | NF250-ZSV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA ATU | 3 | | |
|
| 11669020 | NF250-ZSV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | 3 | | |
|
| 11669029 | NF250-ZSV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11669038 | NF250-ZSV 3P 150A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11669047 | NF250-ZSV 3P 150A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11669056 | NF250-ZSV 3P 150A 2-440V 1.2.500MA ATU | 3 | | |
|
| 11669065 | NF250-ZSV 3P 150A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | 3 | | |
|
| 11669081 | NF250-ZSV 3P 175A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11669090 | NF250-ZSV 3P 175A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11669099 | NF250-ZSV 3P 175A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11669108 | NF250-ZSV 3P 175A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11669117 | NF250-ZSV 3P 175A 2-440V 1.2.500MA ATU | 3 | | |
|
| 11669126 | NF250-ZSV 3P 175A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | 3 | | |
|
| 11669135 | NF250-ZSV 3P 200A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11669151 | NF250-ZSV 3P 200A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11669160 | NF250-ZSV 3P 200A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11669169 | NF250-ZSV 3P 200A 2-440V 1.2.500MA ATU | 3 | | |
|
| 11669178 | NF250-ZSV 3P 200A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | 3 | | |
|
| 11669187 | NF250-ZSV 3P 225A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11669196 | NF250-ZSV 3P 225A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11669205 | NF250-ZSV 3P 225A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11669221 | NF250-ZSV 3P 225A 2-440V 1.2.500MA ATU | 3 | | |
|
| 11669230 | NF250-ZSV 3P 225A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | 3 | | |
|
| 11669239 | NF250-ZSV 3P 250A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11669248 | NF250-ZSV 3P 250A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11669257 | NF250-ZSV 3P 250A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11669266 | NF250-ZSV 3P 250A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11669275 | NF250-ZSV 3P 250A 2-440V 1.2.500MA ATU | 3 | | |
|
| 11669291 | NF250-ZSV 3P 250A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | 3 | | |
|
| 11669300 | NF250-ZSV 4P 125A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11669309 | NF250-ZSV 4P 125A 100-440V 30.100.500MA | 4 | | |
|
| 11669318 | NF250-ZSV 4P 125A 2-440V 1.2.500MA ATU | 4 | | |
|
| 11669327 | NF250-ZSV 4P 150A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11669336 | NF250-ZSV 4P 150A 100-440V 30.100.500MA | 4 | | |
|
| 11669345 | NF250-ZSV 4P 150A 2-440V 1.2.500MA ATU | 4 | | |
|
| 11669361 | NF250-ZSV 4P 175A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11669370 | NF250-ZSV 4P 175A 100-440V 30.100.500MA | 4 | | |
|
| 11669379 | NF250-ZSV 4P 175A 2-440V 1.2.500MA ATU | 4 | | |
|
| 11669388 | NF250-ZSV 4P 200A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11669397 | NF250-ZSV 4P 200A 100-440V 30.100.500MA | 4 | | |
|
| 11669406 | NF250-ZSV 4P 200A 2-440V 1.2.500MA ATU | 4 | | |
|
| 11669415 | NF250-ZSV 4P 225A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11669431 | NF250-ZSV 4P 225A 100-440V 30.100.500MA | 4 | | |
|
| 11669440 | NF250-ZSV 4P 225A 2-440V 1.2.500MA ATU | 4 | | |
|
| 11669449 | NF250-ZSV 4P 250A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11669458 | NF250-ZSV 4P 250A 100-440V 30.100.500MA | 4 | | |
|