曜日別特売

低圧遮断器NF400-HEW仕様

低圧遮断器NF400-HEW仕様 - 三菱電機低圧遮断器NF400-HEW仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11669948NF400-HEW 3P 200A3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669957NF400-HEW 3P 200A B3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669966NF400-HEW 3P 200A BPM3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669975NF400-HEW 3P 200A PM-N3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669991NF400-HEW 3P 225A3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670000NF400-HEW 3P 225A B3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670009NF400-HEW 3P 225A BPM3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670018NF400-HEW 3P 225A PM-N3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670027NF400-HEW 3P 250A3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670036NF400-HEW 3P 250A B3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670045NF400-HEW 3P 250A BPM3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670061NF400-HEW 3P 250A PM-N3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670070NF400-HEW 3P 300A3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670079NF400-HEW 3P 300A B3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670088NF400-HEW 3P 300A BPM3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670097NF400-HEW 3P 300A PM-N3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670106NF400-HEW 3P 350A3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670115NF400-HEW 3P 350A B3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670131NF400-HEW 3P 350A BPM3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670140NF400-HEW 3P 350A PM-N3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670149NF400-HEW 3P 400A B3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670158NF400-HEW 3P 400A BPM3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670167NF400-HEW 3P 400A PM-N3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670176NF400-HEW 4P 200A4
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670185NF400-HEW 4P 200A B4
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670201NF400-HEW 4P 200A PM-N4
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670210NF400-HEW 4P 225A4
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670219NF400-HEW 4P 225A B4
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670228NF400-HEW 4P 225A PM-N4
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670237NF400-HEW 4P 250A4
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670246NF400-HEW 4P 250A B4
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670255NF400-HEW 4P 250A PM-N4
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670271NF400-HEW 4P 300A4
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670280NF400-HEW 4P 300A B4
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670289NF400-HEW 4P 300A PM-N4
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670298NF400-HEW 4P 350A4
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670307NF400-HEW 4P 350A B4
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670316NF400-HEW 4P 350A PM-N4
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670325NF400-HEW 4P 400A4
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670341NF400-HEW 4P 400A B4
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11670350NF400-HEW 4P 400A PM-N4
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする