| 11672136 | NF400-ZEW 3P 200A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11672145 | NF400-ZEW 3P 200A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11672161 | NF400-ZEW 3P 200A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11672170 | NF400-ZEW 3P 200A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11672179 | NF400-ZEW 3P 225A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11672188 | NF400-ZEW 3P 225A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11672197 | NF400-ZEW 3P 225A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11672206 | NF400-ZEW 3P 225A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11672215 | NF400-ZEW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11672231 | NF400-ZEW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11672240 | NF400-ZEW 3P 250A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11672249 | NF400-ZEW 3P 250A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11672258 | NF400-ZEW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11672267 | NF400-ZEW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11672276 | NF400-ZEW 3P 300A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11672285 | NF400-ZEW 3P 300A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11672301 | NF400-ZEW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11672310 | NF400-ZEW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11672319 | NF400-ZEW 3P 350A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11672328 | NF400-ZEW 3P 350A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11672337 | NF400-ZEW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA | 3 | | |
|
| 11672346 | NF400-ZEW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11672355 | NF400-ZEW 3P 400A 100-440V 30.100.500MA | 3 | | |
|
| 11672371 | NF400-ZEW 3P 400A 100-440V 30.100.500MA BPM | 3 | | |
|
| 11672380 | NF400-ZEW 4P 200A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11672389 | NF400-ZEW 4P 200A 100-440V 30.100.500MA | 4 | | |
|
| 11672398 | NF400-ZEW 4P 200A 2-440V 1.2.500MA ATU | 4 | | |
|
| 11672407 | NF400-ZEW 4P 225A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11672416 | NF400-ZEW 4P 225A 100-440V 30.100.500MA | 4 | | |
|
| 11672425 | NF400-ZEW 4P 225A 2-440V 1.2.500MA ATU | 4 | | |
|
| 11672441 | NF400-ZEW 4P 250A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11672450 | NF400-ZEW 4P 250A 100-440V 30.100.500MA | 4 | | |
|
| 11672459 | NF400-ZEW 4P 250A 2-440V 1.2.500MA ATU | 4 | | |
|
| 11672468 | NF400-ZEW 4P 300A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11672477 | NF400-ZEW 4P 300A 100-440V 30.100.500MA | 4 | | |
|
| 11672486 | NF400-ZEW 4P 300A 2-440V 1.2.500MA ATU | 4 | | |
|
| 11672495 | NF400-ZEW 4P 350A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11672511 | NF400-ZEW 4P 350A 100-440V 30.100.500MA | 4 | | |
|
| 11672520 | NF400-ZEW 4P 350A 2-440V 1.2.500MA ATU | 4 | | |
|
| 11672529 | NF400-ZEW 4P 400A 100-440V 1.2.500MA | 4 | | |
|
| 11672538 | NF400-ZEW 4P 400A 100-440V 30.100.500MA | 4 | | |
|
| 11672547 | NF400-ZEW 4P 400A 2-440V 1.2.500MA ATU | 4 | | |
|