曜日別特売

低圧遮断器NF630-SW仕様

低圧遮断器NF630-SW仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11675417NF630-SW 2P 500A2
オープン
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675426NF630-SW 2P 500A B2
オープン
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675435NF630-SW 2P 500A PM-N2
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675451NF630-SW 2P 600A2
オープン
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675460NF630-SW 2P 600A B2
オープン
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675469NF630-SW 2P 600A PM-N2
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675478NF630-SW 2P 630A2
オープン
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675487NF630-SW 2P 630A B2
オープン
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675496NF630-SW 2P 630A PM-N2
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675505NF630-SW 3P 400A B3
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675521NF630-SW 3P 400A PM-N3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675530NF630-SW 3P 500A BPM3
オープン
239,800
263,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675539NF630-SW 3P 500A PM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675548NF630-SW 3P 500A PM-N3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675557NF630-SW 3P 600A BPM3
オープン
239,800
263,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675566NF630-SW 3P 600A PM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675575NF630-SW 3P 600A PM-N3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675591NF630-SW 3P 630A3
オープン
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675600NF630-SW 3P 630A B3
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675609NF630-SW 3P 630A BPM3
オープン
239,800
263,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675618NF630-SW 3P 630A FP3
オープン
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675627NF630-SW 3P 630A PM-N3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675636NF630-SW 4P 400A4
オープン
239,800
263,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675645NF630-SW 4P 400A B4
オープン
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675661NF630-SW 4P 400A PM-N4
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675670NF630-SW 4P 500A B4
オープン
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675679NF630-SW 4P 500A PM-N4
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675688NF630-SW 4P 600A B4
オープン
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675697NF630-SW 4P 600A PM-N4
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675706NF630-SW 4P 630A4
オープン
239,800
263,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675715NF630-SW 4P 630A B4
オープン
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11675731NF630-SW 4P 630A PM-N4
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする