曜日別特売

低圧遮断器NF630-ZCW仕様

低圧遮断器NF630-ZCW仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11675810NF630-ZCW 3P 500A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675819NF630-ZCW 3P 500A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675828NF630-ZCW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA ATU3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675837NF630-ZCW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675846NF630-ZCW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675855NF630-ZCW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA ATU3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675871NF630-ZCW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675880NF630-ZCW 3P 630A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675889NF630-ZCW 3P 630A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675898NF630-ZCW 3P 630A 2-440V 1.2.500MA ATU3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675907NF630-ZCW 3P 630A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする