曜日別特売

低圧遮断器NV100-SRU仕様

低圧遮断器NV100-SRU仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11680561NV100-SRU 2P 10A 120-240V 50MA E2
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680570NV100-SRU 2P 15A 120-240V 50MA E2
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680579NV100-SRU 2P 20A 120-240V 50MA E2
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680588NV100-SRU 2P 30A 120-240V 30MA E2
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680597NV100-SRU 2P 30A 120-240V 50MA E2
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680606NV100-SRU 2P 40A 120-240V 30MA E2
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680615NV100-SRU 2P 40A 120-240V 50MA E2
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680631NV100-SRU 2P 50A 120-240V 30MA E2
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680640NV100-SRU 2P 50A 120-240V 50MA E2
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680649NV100-SRU 2P 5A 120-240V 50MA E2
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680658NV100-SRU 3P 100A 120-240V 100.300.500MA E3
オープン
61,980
68,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680667NV100-SRU 3P 100A 120-240V 30MA E3
オープン
61,980
68,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680676NV100-SRU 3P 100A 120-240V 50MA E3
オープン
61,980
68,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680685NV100-SRU 3P 10A 120-240V 100.300.500MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680701NV100-SRU 3P 10A 120-240V 30MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680710NV100-SRU 3P 10A 120-240V 50MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680719NV100-SRU 3P 15A 120-240V 100.300.500MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680728NV100-SRU 3P 15A 120-240V 50MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680737NV100-SRU 3P 20A 120-240V 100.300.500MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680746NV100-SRU 3P 20A 120-240V 50MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680755NV100-SRU 3P 30A 120-240V 100.300.500MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680771NV100-SRU 3P 30A 120-240V 30MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680780NV100-SRU 3P 30A 120-240V 50MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680789NV100-SRU 3P 40A 120-240V 100.300.500MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680798NV100-SRU 3P 40A 120-240V 30MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680807NV100-SRU 3P 40A 120-240V 50MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680816NV100-SRU 3P 50A 120-240V 100.300.500MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680825NV100-SRU 3P 50A 120-240V 30MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680841NV100-SRU 3P 50A 120-240V 50MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680850NV100-SRU 3P 5A 120-240V 100.300.500MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680859NV100-SRU 3P 5A 120-240V 30MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680868NV100-SRU 3P 5A 120-240V 50MA E3
オープン
31,980
35,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680877NV100-SRU 3P 60A 120-240V 100.300.500MA E3
オープン
61,980
68,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680886NV100-SRU 3P 60A 120-240V 50MA E3
オープン
61,980
68,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680895NV100-SRU 3P 75A 120-240V 100.300.500MA E3
オープン
61,980
68,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680911NV100-SRU 3P 75A 120-240V 30MA E3
オープン
61,980
68,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
11680920NV100-SRU 3P 75A 120-240V 50MA E3
オープン
61,980
68,178(税込)
100日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする