曜日別特売

低圧遮断器NV125-HV仕様

低圧遮断器NV125-HV仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全186種類を絞り込む
極数
186種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11682180NV125-HV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
64,980
71,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682189NV125-HV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
90,980
100,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682198NV125-HV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11682207NV125-HV 3P 100A 100-440V 30MA3
オープン
64,980
71,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682216NV125-HV 3P 100A 100-440V 30MA BPM3
オープン
90,980
100,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682225NV125-HV 3P 100A 100-440V 30MA CE3
オープン
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11682241NV125-HV 3P 100A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
66,980
73,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682250NV125-HV 3P 100A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
92,980
102,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682259NV125-HV 3P 100A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
69,980
76,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682268NV125-HV 3P 100A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
84,980
93,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682277NV125-HV 3P 100A 380-550V 30MA3
オープン
84,980
93,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682286NV125-HV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
69,980
76,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682295NV125-HV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
96,980
106,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682311NV125-HV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
73,980
81,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
11682320NV125-HV 3P 125A 100-440V 30MA3
オープン
69,980
76,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682329NV125-HV 3P 125A 100-440V 30MA BPM3
オープン
96,980
106,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682338NV125-HV 3P 125A 100-440V 30MA CE3
オープン
73,980
81,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
11682347NV125-HV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
71,980
79,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682356NV125-HV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
98,980
108,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682365NV125-HV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
75,980
83,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682381NV125-HV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
64,980
71,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682390NV125-HV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
90,980
100,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682399NV125-HV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11682408NV125-HV 3P 15A 100-440V 30MA3
オープン
64,980
71,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682417NV125-HV 3P 15A 100-440V 30MA BPM3
オープン
90,980
100,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682426NV125-HV 3P 15A 100-440V 30MA CE3
オープン
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11682435NV125-HV 3P 15A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
84,980
93,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682451NV125-HV 3P 15A 380-550V 30MA3
オープン
84,980
93,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682460NV125-HV 3P 16A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11682469NV125-HV 3P 16A 100-440V 30MA CE3
オープン
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11682478NV125-HV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
64,980
71,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682487NV125-HV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
90,980
100,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682496NV125-HV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11682505NV125-HV 3P 20A 100-440V 30MA3
オープン
64,980
71,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682521NV125-HV 3P 20A 100-440V 30MA BPM3
オープン
90,980
100,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682530NV125-HV 3P 20A 100-440V 30MA CE3
オープン
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11682539NV125-HV 3P 20A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
66,980
73,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682548NV125-HV 3P 20A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
92,980
102,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682557NV125-HV 3P 20A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
69,980
76,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682566NV125-HV 3P 20A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
84,980
93,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682575NV125-HV 3P 20A 380-550V 30MA3
オープン
84,980
93,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682591NV125-HV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
64,980
71,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682600NV125-HV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
90,980
100,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682609NV125-HV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11682618NV125-HV 3P 30A 100-440V 30MA3
オープン
64,980
71,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682627NV125-HV 3P 30A 100-440V 30MA BPM3
オープン
90,980
100,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682636NV125-HV 3P 30A 100-440V 30MA CE3
オープン
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11682645NV125-HV 3P 30A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
66,980
73,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682661NV125-HV 3P 30A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
92,980
102,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11682670NV125-HV 3P 30A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
69,980
76,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする