曜日別特売

低圧遮断器NV125-SV仕様

低圧遮断器NV125-SV仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
177件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11684955NV125-SV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
80,980
89,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11684971NV125-SV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11684980NV125-SV 3P 100A 100-440V 30MA BPM3
オープン
80,980
89,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11684989NV125-SV 3P 100A 100-440V 30MA CE3
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11684998NV125-SV 3P 100A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
58,980
64,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685007NV125-SV 3P 100A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
82,980
91,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685016NV125-SV 3P 100A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685025NV125-SV 3P 100A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
74,980
82,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11685041NV125-SV 3P 100A 380-550V 30MA3
オープン
74,980
82,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11685050NV125-SV 3P 100A MB 100-440V 1.2.500MA3
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11685059NV125-SV 3P 100A MB 100-440V 30MA3
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11685068NV125-SV 3P 100A PR 100-440V 1.2.500MA3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685077NV125-SV 3P 100A PR 100-440V 30MA3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685086NV125-SV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
90,980
100,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685095NV125-SV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11685111NV125-SV 3P 125A 100-440V 30MA BPM3
オープン
90,980
100,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685120NV125-SV 3P 125A 100-440V 30MA CE3
オープン
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11685129NV125-SV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
66,980
73,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685138NV125-SV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
92,980
102,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685147NV125-SV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
69,980
76,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685156NV125-SV 3P 125A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
84,980
93,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11685165NV125-SV 3P 125A 380-550V 30MA3
オープン
84,980
93,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11685181NV125-SV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
80,980
89,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685190NV125-SV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11685199NV125-SV 3P 15A 100-440V 30MA BPM3
オープン
80,980
89,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685208NV125-SV 3P 15A 100-440V 30MA CE3
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11685217NV125-SV 3P 15A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
74,980
82,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11685226NV125-SV 3P 15A 380-550V 30MA3
オープン
74,980
82,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11685235NV125-SV 3P 16A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11685251NV125-SV 3P 16A 100-440V 30MA CE3
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11685260NV125-SV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
80,980
89,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685269NV125-SV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11685278NV125-SV 3P 20A 100-440V 30MA BPM3
オープン
80,980
89,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685287NV125-SV 3P 20A 100-440V 30MA CE3
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11685296NV125-SV 3P 20A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
58,980
64,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685305NV125-SV 3P 20A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
82,980
91,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685321NV125-SV 3P 20A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685330NV125-SV 3P 20A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
74,980
82,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11685339NV125-SV 3P 20A 380-550V 30MA3
オープン
74,980
82,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11685348NV125-SV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
80,980
89,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685357NV125-SV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11685366NV125-SV 3P 30A 100-440V 30MA BPM3
オープン
80,980
89,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685375NV125-SV 3P 30A 100-440V 30MA CE3
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11685391NV125-SV 3P 30A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
58,980
64,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685400NV125-SV 3P 30A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
82,980
91,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685409NV125-SV 3P 30A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11685418NV125-SV 3P 30A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
74,980
82,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11685427NV125-SV 3P 30A 380-550V 30MA3
オープン
74,980
82,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11685436NV125-SV 3P 32A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11685445NV125-SV 3P 32A 100-440V 30MA CE3
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする