低圧遮断器NV125-SVF仕様

低圧遮断器NV125-SVF仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11686730NV125-SVF 3P 100A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11686739NV125-SVF 3P 100A 100-440V 30MA
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11686748NV125-SVF 3P 100A 100-440V 30MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11686757NV125-SVF 3P 100A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
58,980
64,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11686766NV125-SVF 3P 100A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11686775NV125-SVF 3P 125A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11686791NV125-SVF 3P 125A 100-440V 30MA
オープン
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11686800NV125-SVF 3P 125A 100-440V 30MA CE
オープン
68,980
75,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11686809NV125-SVF 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
66,980
73,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11686818NV125-SVF 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
69,980
76,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11686827NV125-SVF 3P 15A 100-440V 1.2.500MA
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11686836NV125-SVF 3P 15A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11686845NV125-SVF 3P 15A 100-440V 30MA
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11686861NV125-SVF 3P 15A 100-440V 30MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11686870NV125-SVF 3P 20A 100-440V 1.2.500MA
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11686879NV125-SVF 3P 20A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11686888NV125-SVF 3P 20A 100-440V 30MA
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11686897NV125-SVF 3P 20A 100-440V 30MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11686906NV125-SVF 3P 20A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
58,980
64,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11686915NV125-SVF 3P 20A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11686931NV125-SVF 3P 30A 100-440V 1.2.500MA
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11686940NV125-SVF 3P 30A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11686949NV125-SVF 3P 30A 100-440V 30MA
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11686958NV125-SVF 3P 30A 100-440V 30MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11686967NV125-SVF 3P 30A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
58,980
64,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11686976NV125-SVF 3P 30A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11686985NV125-SVF 3P 40A 100-440V 1.2.500MA
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11687001NV125-SVF 3P 40A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11687010NV125-SVF 3P 40A 100-440V 30MA
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11687019NV125-SVF 3P 40A 100-440V 30MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11687028NV125-SVF 3P 40A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
58,980
64,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11687037NV125-SVF 3P 40A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11687046NV125-SVF 3P 50A 100-440V 1.2.500MA
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11687055NV125-SVF 3P 50A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11687071NV125-SVF 3P 50A 100-440V 30MA
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11687080NV125-SVF 3P 50A 100-440V 30MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11687089NV125-SVF 3P 50A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
58,980
64,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11687098NV125-SVF 3P 50A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11687107NV125-SVF 3P 60A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11687116NV125-SVF 3P 60A 100-440V 30MA
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11687125NV125-SVF 3P 60A 100-440V 30MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11687141NV125-SVF 3P 60A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
58,980
64,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11687150NV125-SVF 3P 60A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11687159NV125-SVF 3P 75A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11687168NV125-SVF 3P 75A 100-440V 30MA
オープン
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11687177NV125-SVF 3P 75A 100-440V 30MA CE
オープン
60,980
67,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11687186NV125-SVF 3P 75A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
58,980
64,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11687195NV125-SVF 3P 75A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする