曜日別特売

低圧遮断器NV250-HUV仕様

低圧遮断器NV250-HUV仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11688236NV250-HEV 3P 125-250A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688245NV250-HEV 3P 125-250A 100-440V 30MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688261NV250-HEV 3P 125-250A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688270NV250-HEV 3P 125A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688279NV250-HEV 3P 125A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688288NV250-HEV 3P 125A(125-250A) 100-440V 30MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688297NV250-HEV 3P 125A(125-250A) 100-440V 30MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688306NV250-HEV 3P 125A(125-250A) 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688315NV250-HEV 3P 125A(125-250A) 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688331NV250-HEV 3P 150A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688340NV250-HEV 3P 150A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688349NV250-HEV 3P 150A(125-250A) 100-440V 30MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688358NV250-HEV 3P 150A(125-250A) 100-440V 30MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688367NV250-HEV 3P 150A(125-250A) 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688376NV250-HEV 3P 150A(125-250A) 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688385NV250-HEV 3P 175A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688401NV250-HEV 3P 175A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688410NV250-HEV 3P 175A(125-250A) 100-440V 30MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688419NV250-HEV 3P 175A(125-250A) 100-440V 30MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688428NV250-HEV 3P 175A(125-250A) 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688437NV250-HEV 3P 175A(125-250A) 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688446NV250-HEV 3P 200A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688455NV250-HEV 3P 200A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688471NV250-HEV 3P 200A(125-250A) 100-440V 30MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688480NV250-HEV 3P 200A(125-250A) 100-440V 30MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688489NV250-HEV 3P 200A(125-250A) 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688498NV250-HEV 3P 200A(125-250A) 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688507NV250-HEV 3P 225A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688516NV250-HEV 3P 225A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688525NV250-HEV 3P 225A(125-250A) 100-440V 30MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688541NV250-HEV 3P 225A(125-250A) 100-440V 30MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688550NV250-HEV 3P 225A(125-250A) 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688559NV250-HEV 3P 225A(125-250A) 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688568NV250-HEV 3P 250A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688577NV250-HEV 3P 250A(125-250A) 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688586NV250-HEV 3P 250A(125-250A) 100-440V 30MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688595NV250-HEV 3P 250A(125-250A) 100-440V 30MA BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688611NV250-HEV 3P 250A(125-250A) 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688620NV250-HEV 3P 250A(125-250A) 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする