低圧遮断器NV30-FAU仕様

低圧遮断器NV30-FAU仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全13種類を絞り込む
極数
13種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11692208NV30-FAU 2P 5A 100-240V 30MA W2
オープン
7,598
8,358(税込)
70日以内出荷
返品不可
11692226NV30-FAU 3P 10A 100-240V 30MA W3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11692278NV30-FAU 3P 5A 100-240V 30MA W3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11692165NV30-FAU 2P 10A 230-240V 30MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692181NV30-FAU 2P 15A 230-240V 30MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692190NV30-FAU 2P 20A 230-240V 30MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692199NV30-FAU 2P 30A 230-240V 30MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692217NV30-FAU 2P 5A 230-240V 30MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692235NV30-FAU 3P 10A 230-240V 30MA NN3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692251NV30-FAU 3P 15A 230-240V 30MA NN3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692260NV30-FAU 3P 20A 230-240V 30MA NN3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692269NV30-FAU 3P 30A 230-240V 30MA NN3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692287NV30-FAU 3P 5A 230-240V 30MA NN3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11692165NV30-FAU 2P 10A 230-240V 30MA NN80659470NV30-FAU 2P 10A 100-240V 30MA W画像準備中低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機1個
8,198
税込9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692181NV30-FAU 2P 15A 230-240V 30MA NN80659479NV30-FAU 2P 15A 100-240V 30MA W画像準備中低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機1個
8,198
税込9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692190NV30-FAU 2P 20A 230-240V 30MA NN80659488NV30-FAU 2P 20A 100-240V 30MA W画像準備中低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機1個
8,198
税込9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692199NV30-FAU 2P 30A 230-240V 30MA NN80659497NV30-FAU 2P 30A 100-240V 30MA W画像準備中低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機1個
8,198
税込9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692217NV30-FAU 2P 5A 230-240V 30MA NN11692208NV30-FAU 2P 5A 100-240V 30MA WNV30-FAU 2P 5A 230-240V 30MA NN 低圧遮断器NV30-FAU仕様 三菱電機 11692208低圧遮断器NV30-FAU仕様三菱電機1台
7,598
税込8,358
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692235NV30-FAU 3P 10A 230-240V 30MA NN11692226NV30-FAU 3P 10A 100-240V 30MA WNV30-FAU 3P 10A 230-240V 30MA NN 低圧遮断器NV30-FAU仕様 三菱電機 11692226低圧遮断器NV30-FAU仕様三菱電機1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692251NV30-FAU 3P 15A 230-240V 30MA NN80659506NV30-FAU 3P 15A 100-240V 30MA W画像準備中低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692260NV30-FAU 3P 20A 230-240V 30MA NN80659515NV30-FAU 3P 20A 100-240V 30MA W画像準備中低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692269NV30-FAU 3P 30A 230-240V 30MA NN80659524NV30-FAU 3P 30A 100-240V 30MA W画像準備中低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692287NV30-FAU 3P 5A 230-240V 30MA NN11692278NV30-FAU 3P 5A 100-240V 30MA WNV30-FAU 3P 5A 230-240V 30MA NN 低圧遮断器NV30-FAU仕様 三菱電機 11692278低圧遮断器NV30-FAU仕様三菱電機1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする