曜日別特売

低圧遮断器NV400-HEW仕様

低圧遮断器NV400-HEW仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11694536NV400-HEW 3P 200A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694545NV400-HEW 3P 200A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694561NV400-HEW 3P 200A 100-440V 30MA3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694570NV400-HEW 3P 200A 100-440V 30MA BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694579NV400-HEW 3P 200A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694588NV400-HEW 3P 200A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694597NV400-HEW 3P 225A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694606NV400-HEW 3P 225A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694615NV400-HEW 3P 225A 100-440V 30MA3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694631NV400-HEW 3P 225A 100-440V 30MA BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694640NV400-HEW 3P 225A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694649NV400-HEW 3P 225A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694658NV400-HEW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694667NV400-HEW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694676NV400-HEW 3P 250A 100-440V 30MA3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694685NV400-HEW 3P 250A 100-440V 30MA BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694701NV400-HEW 3P 250A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694710NV400-HEW 3P 250A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694719NV400-HEW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694728NV400-HEW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694737NV400-HEW 3P 300A 100-440V 30MA3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694746NV400-HEW 3P 300A 100-440V 30MA BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694755NV400-HEW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694771NV400-HEW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694780NV400-HEW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694789NV400-HEW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694798NV400-HEW 3P 350A 100-440V 30MA3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694807NV400-HEW 3P 350A 100-440V 30MA BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694816NV400-HEW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694825NV400-HEW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694841NV400-HEW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694850NV400-HEW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694859NV400-HEW 3P 400A 100-440V 30MA3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694868NV400-HEW 3P 400A 100-440V 30MA BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694877NV400-HEW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694886NV400-HEW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694895NV400-HEW 4P 200A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694911NV400-HEW 4P 200A 100-440V 30MA4
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694920NV400-HEW 4P 200A 2-440V 1.2.500MA JIEN4
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694929NV400-HEW 4P 225A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694938NV400-HEW 4P 225A 100-440V 30MA4
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694947NV400-HEW 4P 225A 2-440V 1.2.500MA JIEN4
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694956NV400-HEW 4P 250A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694965NV400-HEW 4P 250A 100-440V 30MA4
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694981NV400-HEW 4P 250A 2-440V 1.2.500MA JIEN4
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694990NV400-HEW 4P 300A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11694999NV400-HEW 4P 300A 100-440V 30MA4
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695008NV400-HEW 4P 300A 2-440V 1.2.500MA JIEN4
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695017NV400-HEW 4P 350A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695026NV400-HEW 4P 350A 100-440V 30MA4
オープン
309,800
340,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする