曜日別特売

低圧遮断器NV400-SW仕様

低圧遮断器NV400-SW仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11696146NV400-SW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696155NV400-SW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696171NV400-SW 3P 250A 100-440V 30MA
オープン
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696180NV400-SW 3P 250A 100-440V 30MA BPM
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696189NV400-SW 3P 250A 100-440V 30MA CE
オープン
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696198NV400-SW 3P 250A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
159,800
175,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696207NV400-SW 3P 250A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696216NV400-SW 3P 250A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
159,800
175,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696225NV400-SW 3P 250A 380-550V 1.2.500MA
オープン
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696241NV400-SW 3P 250A 380-550V 30MA
オープン
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696250NV400-SW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696259NV400-SW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696268NV400-SW 3P 300A 100-440V 30MA
オープン
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696277NV400-SW 3P 300A 100-440V 30MA BPM
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696286NV400-SW 3P 300A 100-440V 30MA CE
オープン
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696295NV400-SW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
159,800
175,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696311NV400-SW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696320NV400-SW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
159,800
175,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696329NV400-SW 3P 300A 380-550V 1.2.500MA
オープン
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696338NV400-SW 3P 300A 380-550V 30MA
オープン
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696347NV400-SW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696356NV400-SW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696365NV400-SW 3P 350A 100-440V 30MA
オープン
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696381NV400-SW 3P 350A 100-440V 30MA BPM
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696390NV400-SW 3P 350A 100-440V 30MA CE
オープン
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696399NV400-SW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
159,800
175,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696408NV400-SW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696417NV400-SW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
159,800
175,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696426NV400-SW 3P 350A 380-550V 1.2.500MA
オープン
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696435NV400-SW 3P 350A 380-550V 30MA
オープン
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696451NV400-SW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696460NV400-SW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696469NV400-SW 3P 400A 100-440V 30MA
オープン
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696478NV400-SW 3P 400A 100-440V 30MA BPM
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696487NV400-SW 3P 400A 100-440V 30MA CE
オープン
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696496NV400-SW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
159,800
175,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696505NV400-SW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696521NV400-SW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
159,800
175,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11696530NV400-SW 3P 400A 380-550V 1.2.500MA
オープン
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696539NV400-SW 3P 400A 380-550V 30MA
オープン
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする