低圧遮断器NV50-KC仕様

低圧遮断器NV50-KC仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全93種類を絞り込む
極数
93種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11698770NV50-KC 2P 10A 100-200V 100MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11698788NV50-KC 2P 10A 100-200V 15MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11698840NV50-KC 2P 15A 100-200V 100MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11698946NV50-KC 2P 30A 100-200V 100MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699007NV50-KC 2P 40A 100-200V 100MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699025NV50-KC 2P 40A 100-200V 15MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699077NV50-KC 2P 50A 100-200V 100MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699095NV50-KC 2P 50A 100-200V 15MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699147NV50-KC 2P 5A 100-200V 100MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699208NV50-KC 3P 10A 100-200V 100MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699226NV50-KC 3P 10A 100-200V 15MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699278NV50-KC 3P 15A 100-200V 100MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699296NV50-KC 3P 15A 100-200V 15MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699348NV50-KC 3P 20A 100-200V 100MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699366NV50-KC 3P 20A 100-200V 15MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699418NV50-KC 3P 30A 100-200V 100MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699436NV50-KC 3P 30A 100-200V 15MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699488NV50-KC 3P 40A 100-200V 100MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
11699506NV50-KC 3P 40A 100-200V 15MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699567NV50-KC 3P 50A 100-200V 15MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699619NV50-KC 3P 5A 100-200V 100MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699637NV50-KC 3P 5A 100-200V 15MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699655NV50-KC 3P 5A 100-200V 30MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699305NV50-KC 3P 15A 100-200V 30MA NN3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699375NV50-KC 3P 20A 100-200V 30MA NN3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699409NV50-KC 3P 30A 100-200V 100MA NN3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699445NV50-KC 3P 30A 100-200V 30MA NN3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11698761NV50-KC 2P 10A 100-200V 100MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698779NV50-KC 2P 10A 100-200V 15MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698797NV50-KC 2P 10A 100-200V 30MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698806NV50-KC 2P 10A 230V 100MA NN CE2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698815NV50-KC 2P 10A 230V 30MA NN CE2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698831NV50-KC 2P 15A 100-200V 100MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698849NV50-KC 2P 15A 100-200V 15MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698858NV50-KC 2P 15A 100-200V 30MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698867NV50-KC 2P 15A 230V 100MA NN CE2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698876NV50-KC 2P 15A 230V 30MA NN CE2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698885NV50-KC 2P 20A 100-200V 100MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698901NV50-KC 2P 20A 100-200V 15MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698910NV50-KC 2P 20A 100-200V 30MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698919NV50-KC 2P 20A 230V 100MA NN CE2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698928NV50-KC 2P 20A 230V 30MA NN CE2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698937NV50-KC 2P 30A 100-200V 100MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698955NV50-KC 2P 30A 100-200V 15MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698971NV50-KC 2P 30A 100-200V 30MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698980NV50-KC 2P 30A 230V 100MA NN CE2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698989NV50-KC 2P 30A 230V 30MA NN CE2
オープン
取扱い終了
返品不可
11698998NV50-KC 2P 40A 100-200V 100MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
11699016NV50-KC 2P 40A 100-200V 15MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
11699041NV50-KC 2P 40A 100-200V 30MA NN2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11699305NV50-KC 3P 15A 100-200V 30MA NN35101114NV50-KC 3P 15A 100-200V 30MA WNV50-KC 3P 15A 100-200V 30MA NN 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 35101114分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11699375NV50-KC 3P 20A 100-200V 30MA NN35101123NV50-KC 3P 20A 100-200V 30MA WNV50-KC 3P 20A 100-200V 30MA NN 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 35101123分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11699409NV50-KC 3P 30A 100-200V 100MA NN11699418NV50-KC 3P 30A 100-200V 100MA WNV50-KC 3P 30A 100-200V 100MA NN 低圧遮断器NV50-KC仕様 三菱電機 11699418低圧遮断器NV50-KC仕様三菱電機1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11699445NV50-KC 3P 30A 100-200V 30MA NN06881104NV50-KC 3P 30A 100-200V 30MA WNV50-KC 3P 30A 100-200V 30MA NN 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 06881104分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする