低圧遮断器NV50-SVFU仕様

低圧遮断器NV50-SVFU仕様 - 三菱電機
内容量1台
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
極数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11699759NV50-SVFU 2P 10A 120-240V 50MA-2
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699768NV50-SVFU 2P 15A 120-240V 50MA-2
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699777NV50-SVFU 2P 20A 120-240V 50MA-2
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699786NV50-SVFU 2P 30A 120-240V 30MA-2
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699795NV50-SVFU 2P 30A 120-240V 50MA-2
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699811NV50-SVFU 2P 40A 120-240V 30MA-2
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699820NV50-SVFU 2P 40A 120-240V 50MA-2
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699829NV50-SVFU 2P 50A 120-240V 50MA-2
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699838NV50-SVFU 2P 5A 120-240V 50MA-2
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699847NV50-SVFU 3P 10A 120-240V 100MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699856NV50-SVFU 3P 10A 120-240V 30MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699865NV50-SVFU 3P 10A 120-240V 50MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699881NV50-SVFU 3P 15A 120-240V 100MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699890NV50-SVFU 3P 15A 120-240V 50MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699899NV50-SVFU 3P 20A 120-240V 100MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699908NV50-SVFU 3P 20A 120-240V 50MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699917NV50-SVFU 3P 30A 120-240V 100MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699926NV50-SVFU 3P 30A 120-240V 30MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699935NV50-SVFU 3P 30A 120-240V 50MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699951NV50-SVFU 3P 40A 120-240V 100MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699960NV50-SVFU 3P 40A 120-240V 30MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699969NV50-SVFU 3P 40A 120-240V 50MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699978NV50-SVFU 3P 50A 120-240V 100MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699987NV50-SVFU 3P 50A 120-240V 50MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11699996NV50-SVFU 3P 5A 120-240V 100MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11700005NV50-SVFU 3P 5A 120-240V 30MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11700021NV50-SVFU 3P 5A 120-240V 50MA-3
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
71695736NV50-SVFU 3P 30A 120-240V 100MA【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3
オープン28,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする