曜日別特売

ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し

ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し - テラウチ(寺内製作所)

中荷重品搬送に適しています。
オールステンレス(SUS304)製です。
耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。
ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ12パイプシャフトを使用しています。

肉厚(mm)【ローラ】1.2材質ステンレスシャフト形状Φ12パイプシャフトローラ幅W(mm)200ローラ径(Φmm)38内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11598636SU3812-200W-N20038
3,390
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする