カウントダウン シングルフック CD3/SH

カウントダウン シングルフック CD3/SH - ラパラ・ジャパンカウントダウン シングルフック CD3/SH - ラパラ・ジャパンカウントダウン シングルフック CD3/SH - ラパラ・ジャパンカウントダウン シングルフック CD3/SH - ラパラ・ジャパンカウントダウン シングルフック CD3/SH - ラパラ・ジャパンカウントダウン シングルフック CD3/SH - ラパラ・ジャパンカウントダウン シングルフック CD3/SH - ラパラ・ジャパンカウントダウン シングルフック CD3/SH - ラパラ・ジャパン

Balsa Wood:ラパラを代表するカウントダウンやオリジナルフローターに使用されている天然木「バルサ」。高浮力で加工しやすく、その軽さに比べて強度が大きいのが特徴。また、他の素材には出せないキビキビとしたアクションを生み出すことができ、ハンドメイドルアーの素材として、最もポピュラー。その一方で、密度のバラつきが出やすいという事もあり、本来は量産ルアーに向かないという反面も持つが、ラパラでは徹底した素材管理と加工技術のもと、量産ルアーとして生産している。

用途カウントダウンCD1&CD3にシングルバーブレスフック標準装備。バルサならではのキビキビアクションでスレた魚もルアーに食らいつく!エリアトラウトはもちろん、メバル釣りなどのライトゲームにも使えます。CD1はリアフックのみ、CD3はフロント&リアフックの仕様です。その他【ランニングデプス】0.6-0.9mタイプシンキングサイズ(cm)3フックシングルバーブレスフック フロント&リアフックウエイト4(g)内容量1個
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11535530CBRG カモブラウングリーンCBRG カモブラウングリーン
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535539FRHF レッドホログラムフレークFRHF レッドホログラムフレーク
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535548ML マットレモンML マットレモン
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535557MPG マットピンクゴールドMPG マットピンクゴールド
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535566UVG UVゴールドUVG UVゴールド
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535575UVS UVシルバーUVS UVシルバー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535591YETA アーティスティックイエローテールYETA アーティスティックイエローテール
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
11535521CBR カモブラックレッドCBR カモブラックレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする