曜日別特売
CBRG カモブラウングリーン カウントダウン シングルフック CD3/SH ラパラ・ジャパン 11535530

CBRG カモブラウングリーン カウントダウン シングルフック CD3/SH ラパラ・ジャパン 11535530
CBRG カモブラウングリーン カウントダウン シングルフック CD3/SH ラパラ・ジャパン 11535530
CBRG カモブラウングリーン カウントダウン シングルフック CD3/SH ラパラ・ジャパン 11535530
CBRG カモブラウングリーン カウントダウン シングルフック CD3/SH ラパラ・ジャパン 11535530

カウントダウン シングルフック CD3/SH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
CBRG カモブラウングリーン
注文コード
11535530
品番
CBRG カモブラウングリーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Balsa Wood:ラパラを代表するカウントダウンやオリジナルフローターに使用されている天然木「バルサ」。高浮力で加工しやすく、その軽さに比べて強度が大きいのが特徴。また、他の素材には出せないキビキビとしたアクションを生み出すことができ、ハンドメイドルアーの素材として、最もポピュラー。その一方で、密度のバラつきが出やすいという事もあり、本来は量産ルアーに向かないという反面も持つが、ラパラでは徹底した素材管理と加工技術のもと、量産ルアーとして生産している。

用途
カウントダウンCD1&CD3にシングルバーブレスフック標準装備。バルサならではのキビキビアクションでスレた魚もルアーに食らいつく!エリアトラウトはもちろん、メバル釣りなどのライトゲームにも使えます。CD1はリアフックのみ、CD3はフロント&リアフックの仕様です。
その他
【ランニングデプス】0.6-0.9m
CBRG カモブラウングリーン
タイプ
シンキング
サイズ(cm)
3
フック
シングルバーブレスフック フロント&リアフック
ウエイト
4(g)
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする