多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。
取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
仕様
無結ネット(ラッセル織)
材質
ポリエチレン(PE)
色
グリーン
網目
25mm
目合い(mm)
25
内容量
1枚
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※火の近くで使用しないでください
※太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります
※保管時は直射日光、高温多湿などから避けて保管ください
※無理な荷重、急な衝撃で破れたり破損する場合がありますのでご注意ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
糸の太さ(mm)
幅(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13042718
-
約330
2
外周:約6.0、縦:約2.5、横:約0.4
1
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13042727
-
約460
3
外周:約6.0, 縦:約2.5, 横:約0.4
1
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13042736
-
約570
2
外周:約6.0、縦:約2.5、横:約0.4
2
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください